Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstoßkappe short schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS Anstoßkappe short schwarz
VOSS Anstoßkappe short schwarz
VOSS Anstoßkappe short schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152781
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     4260042671866
EAN/GTIN:
     4260042671866
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »short« Eigenschaften: • Schirmlänge ca. 40 mm • Klassischer Baseballkappen-Look • Vergitterte Lüftungsöffnungen • Der Kopfform angepasste Schale Anwendungsbereiche: Für den Einsatz an Arbeitsorten, wo besondere Übersicht gefordert ist Zulassung/Norm: EN 812 Material: Baumwoll-Mischgewebe Kopfweite: 56–61 cm Gewicht: 160 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
VOSS
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, GmbH, Kappe, Kopfschutz, VOSS-HELME, VOSS, Mütze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 10,17*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 13,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,39*
€ 13,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.