| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-597765 Herst.-Nr.: 12199017 EAN/GTIN: 4260042671866 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4178V100, "Voss-Cap ""Short"" Voss-Cap mit verkürztem Schirm - Anstoßkappe nach EN 812 - Gewicht ca. 160 g -Größeneinstellung von 56-61 cm - Im klassischen Baseballkappen-Look - Vergitterte Lüftungsöffnungen - Der Kopfform angepasste Schale - Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe - Für den Einsatz an Arbeitsorten, wo besondere Übersicht gefordert ist Lieferbare Farben: kobaltblau, schwarz ""Short""", Fabrikat: Voss Weitere Informationen: | | Farbe: | graphitschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, Anstoßkappen, ANSTOßKAPPE, Workcap, Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, 4260042671866, 1483036 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,58* | € 10,58* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,46* | € 13,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,15* | € 14,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,94* | € 14,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,22* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|