Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster Caspar, Typ2,anthrazit, a 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniepolster Caspar, Typ2,anthrazit, a 2 Stück
Kniepolster Caspar, Typ2,anthrazit, a 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165574
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89912-12-285x175x15mm
EAN/GTIN:
     4030646238471
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kniepolster CASPAR

Ausführung:
• 42 g leicht
• Dauerhaft weich und elastisch, geringe Druckverformung
• Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an
Norm:
• Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004
Material:
• 80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Gummi
Farbe: anthrazit

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
89912-12-285x175x15mm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
56
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,46*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 11,00*
1 Tag
4
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 11,05*
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 11,12*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.