Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6111-1CT 20 - 120Nm 3/8 Zoll Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 6111-1CT 20 - 120Nm 3/8 Zoll Hazet
Drehmomentschlüssel 6111-1CT 20 - 120Nm 3/8 Zoll Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165392
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6111-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025077
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, mit Signalknopf

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Durch die integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung
Lieferung Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
120 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44776 Zoll
Auslösegenauigkeit:
2 %
Länge:
389 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6111-1CT
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 277,95*
€ 313,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 280,42*
€ 313,88*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 280,79*
€ 316,98*
€ 4,90*
ab € 284,35*
€ 321,50*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 282,89*
€ 327,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.