Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel 50 mm 2,0 Zoll Borstenmischung Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel 50 mm 2,0 Zoll Borstenmischung Nölle
Lackierpinsel 50 mm 2,0 Zoll Borstenmischung Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164351
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     55120
EAN/GTIN:
     4250560502353
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Lackierpinsel, Profiqualität

Ausführung: Flache Form, mit lackiertem Holzstiel.

Anwendung: Lösemittelhaltige Farben und Lacke.



Schwarze Borstenmischung mit Nickelzwinge, extravoll.

Weitere Informationen:
Größe:
2 Zoll
Breite:
50,8 mm
Stärke:
10 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
55120
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk), 70490041, Pinsel, QR5167715
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,08*
4 Tage
233
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,57*
€ 2,15*
3 Tage
174
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,28*
5 Tage
233
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,36*
Lager 6C8MS
144
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55110
ab € 0,60*
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 1,09*
Ähnlich
k.A.
55125
ab € 2,26*
Ähnlich
k.A.
55130
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.