Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Dunlop Blizzard, Größe 39, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstiefel Dunlop Blizzard, Größe 39, grün
Winterstiefel Dunlop Blizzard, Größe 39, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163574
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     K486061.39
EAN/GTIN:
     8713197344872
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winter-Sicherheitsstiefel Dunlop® Blizzard

Ausführung:
• Kälteisolierend bis –15 °C
• Wasserdichte Schnürung für noch mehr Tragekomfort
• Keine Stahlteile
Guter Halt auf glattem, winterlichem Untergrund
Material: Synthetisch gefüttert
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
K486061.39
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 37,86*
4 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 30,20*
€ 39,24*
6 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 30,86*
€ 40,74*
Lager 6C8MS
17
1
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 41,96*
1
€ 4,80*
ab € 33,77*
€ 43,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paar
ab 4 Paar
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paar
ab 8 Paar
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
7-3110_5-36
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.