Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Größe 46, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Größe 46, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 46, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163557
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     142YP46
EAN/GTIN:
     8713197301370
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA

• SRA-Rutschfestigkeit
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
142YP46
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
3 Tage
115
1
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 18,24*
2 Tage
3
1
€ 3,95*
ab € 14,16*
€ 18,28*
2 Tage
133
1
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 18,37*
Lager 6C8MS
133
1
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 18,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,06*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,73*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,76*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,80*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,05*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,59*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,40*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,58*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.