Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Größe 42, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Größe 42, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 42, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163554
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     142YP42
EAN/GTIN:
     8713197301332
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA

• SRA-Rutschfestigkeit
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
142YP42
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
3 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 18,08*
2 Tage
2
1
€ 3,95*
ab € 14,10*
€ 18,12*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 18,21*
Lager 6C8MS
1
1
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 18,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,11*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,79*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,74*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,78*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,59*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,39*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,55*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,10*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.