Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1527794 Herst.-Nr.: 2954346 EAN/GTIN: 4010886947197 |
| | |
|
|  |  |
 | 4 Schubladen mit Vollauszug geegnet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module, Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix, Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung, Crash getestet, Tragkraft pro Schublade 60 kg, Maße: B 789 x T 396 x H 506 mm, Schubladeninnenmaß: B 660 x T 314 x H 89 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Adresse/Postanschrift: | Remscheider Str. 149, D-42899 Remscheid | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@gedore.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkstattwagen gedore, werkzeugbox, werkzeugkoffer alu, Alu-Pilotenkoffer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Bereitschaftstasche, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalen-Transportkoffer, Hartschalenkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagetasche, Monteurskoffer, Pilotenkoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Stahlblechkoffer, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Transportkoffer (Betriebseinrichtung), Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeugtasche |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 449,03* | € 501,14* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 452,30* | € 503,93* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 452,24* | € 503,97* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 450,87* | € 503,98* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 456,60* | € 507,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|