Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1110 WMT 23 Trennblech-Set für WorkMo Schubladen B2+B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p978967
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1110 WMT 23
EAN/GTIN:
     4010886947258
Suchbegriffe:
Schublade Werkzeugkasten
Werkzeugkastenschublade
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Zur Einteilung der Boxen-Schubladen, 1 Querteiler, 2 Längsteiler und 7 Befestigungshalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
311 mm
Gesamthöhe [mm]:
62 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,25 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Schubladenteiler, Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 24,77*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 24,97*
8 Tage
76
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 25,08*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,77*
€ 25,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.