Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6
Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6
Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6
Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6
Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6
Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6
Gedore Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6
Artikel-Nr.:
     5417B-p978961
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2954346
EAN/GTIN:
     4010886947197
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
4 Schubladen mit Vollauszug geegnet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module, Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix, Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung, Crash getestet, Tragkraft pro Schublade 60 kg, Maße: B 789 x T 396 x H 506 mm, Schubladeninnenmaß: B 660 x T 314 x H 89 mm
Weitere Informationen:
Breite:
789 mm
Ausführung:
unbestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht kg:
24,1 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
506 mm
Tiefe:
396 mm
Typ:
WorkMo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 448,91*
€ 502,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,15*
€ 505,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,22*
€ 505,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,57*
€ 505,54*
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 455,91*
€ 509,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,67*
€ 598,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,60*
€ 565,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,06*
€ 554,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,91*
€ 534,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1110 WMHP 3
€ 151,26*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 23
€ 99,17*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 34
€ 214,06*
Zubehör
Gedore
1110 WMS 23
€ 110,26*
Zubehör
Gedore
1110 WMT 23
€ 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.