Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1110 WM 34 Werkzeug-Box-Modul WorkMo B3, 4 Schubladen H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2954346
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1110 WM 34
EAN/GTIN:
     4010886947197
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
4 Schubladen mit Vollauszug geegnet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module, Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix, Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung, Crash getestet, Tragkraft pro Schublade 60 kg, Maße: B 789 x T 396 x H 506 mm, Schubladeninnenmaß: B 660 x T 314 x H 89 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
385 mm
Gesamthöhe [mm]:
505 mm
Gesamtlänge [mm]:
790 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
27,92 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugbox, werkzeugbox, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,91*
€ 604,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,06*
€ 564,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1110 WMHP 3
ab € 115,11*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 23
ab € 79,68*
Zubehör
Gedore
1110 WMR 34
ab € 168,31*
Zubehör
Gedore
1110 WMS 23
ab € 81,30*
Zubehör
Gedore
1110 WMT 23
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.