Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1523176 Herst.-Nr.: 3447944 EAN/GTIN: 4010886974339 |
| | |
|
|  |  |
 | Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich der Qualität/Analyse, Ermöglicht die Kontrolle von Verschraubungen inkl. Kurvenauswertung, direkt am Schlüssel, zu Analyse und Qualitätssicherungszwecken, Die Besonderheit beim E-Torc QR ist, dass die Displayeinheit vom eigentlichen Drehmoment- Drehwinkelschlüssel getrennt und mit einem Kabel verbunden ist. Dies ermöglicht besonders bei niedrigen Drehmomenten eine höhere Präzision beim Schraubenanzug, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6-60 N·m, Durch äußerste Präzision werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt., Alle gängigen Messverfahren (Drehmoment, Drehwinkel, Streckgrenze, Weiterdrehen (VDI-Konform), Lösen-Wiederanziehen, Ablaufpläne), Im großen internen Speicher lassen sich bis zu 9.999 Messdaten und -kurven aufzeichnen, Daten lassen sich kabellos per WLAN oder per USB-Kabel übertragen, Der E-Torc QR kann bei Bedarf auch mit Arbeitsplänen, Bildern zur Werkerführung bespielt werden und die Messdaten per WLAN zurücksenden., Arbeitspläne lassen sich über das Menu oder über den integrierten 2-D Scanner starten., Optional kann eine Anbindung über CAQ-Systeme ermöglicht werden., Ein blickwinkelstabiles und kontrastreiches 4,3" Touch-Display ermöglicht eine intuitive und schnelle Bedienung, Durch das große Display, lassen sich Messdaten abrufen, Verschraubungskurven übereinanderlegen und direkt vor Ort am Schlüssel auswerten, Die Signalisierung erfolgt visuell (Display), haptisch (Vibration) und akustisch (Signalton), Die Displayeinheit kann mittels Tischständer auf der Arbeitsfläche platziert oder mithilfe des Gürtelclips am Körper getragen werden, Ein leistungsfähiger Lithium-Ion Akku ermöglicht eine lange Laufzeit sowie Lebensdauer (kein Memory-Effekt), Werksseitig mit Werkskalibrierschein nach GEDORE Hausnorm GTTWN001, rückführbar auf Nationale Normale, Kalibrierung nach DKD-R 3-7 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (optional), Ausführung 6 N·m Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789-2 Typ I Klasse E, Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar, Kostenfreie Auswerte PC-Software im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Adresse/Postanschrift: | Remscheider Str. 149, D-42899 Remscheid | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@gedore.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Drehmomentwerkzeuge, Einsteck-Vierkant, Einsteckvierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.388,17* | € 7.739,90* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.540,73* | € 7.739,90* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.335,65* | € 7.739,95* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.595,49* | € 7.794,74* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.631,17* | € 7.830,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|