Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
1500 CT1-19 IS Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2" in Check-Tool-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1522225
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2308924
EAN/GTIN:
4010886895238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Remscheider Str. 149, D-42899 Remscheid
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@gedore.com
... >
Handwerkzeuge
>
Schlüssel
>
Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
knarrenkasten gedore
,
modul werkzeuge
,
Doppelsteckschlüssel-Satz
,
Doppelsteckschlüsselsatz
,
Einsteckwerkzeug-Set
,
Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert)
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Massiv-Steckschlüssel-Satz
,
Massivsteckschlüsselsatz
,
Nuss
,
Rätschenkasten
,
Schlüssel-Satz
,
Schlüsselsatz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Stecknußsätze
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüsselkasten
,
Steckschlüsselset
,
Steckwerkzeug-Set
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 186,86*
€ 223,58*
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 225,60*
Lager 260
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 225,80*
Lager 245
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,88*
€ 225,82*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 230,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
19 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 10 mm
Gedore
19 10
€ 5,58*
Sonstiges
19 11 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 11 mm
Gedore
19 11
€ 5,71*
Sonstiges
19 12 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 12 mm
Gedore
19 12
€ 5,36*
Sonstiges
19 22 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 22 mm
Gedore
19 22
€ 7,77*
Sonstiges
19 23 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 23 mm
Gedore
19 23
€ 5,23*
Sonstiges
19 26 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 26 mm
Gedore
19 26
€ 7,53*
Sonstiges
19 27 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 27 mm
Gedore
19 27
€ 10,33*
Sonstiges
19 28 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 28 mm
Gedore
19 28
€ 11,58*
Sonstiges
19 32 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 32 mm
Gedore
19 32
€ 11,81*
Sonstiges
EI-1500 CT1-19IS L Check-Tool-Modul leer
Gedore
EI-1500 CT1-19 IS L
€ 23,27*
Sonstiges
GEDORE 19 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 13 mm
Gedore
6130530
€ 5,91*
Sonstiges
GEDORE 19 14 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 14 mm
Gedore
6130610
€ 6,24*
Sonstiges
GEDORE 19 15 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 15 mm
Gedore
6130880
€ 6,30*
Sonstiges
GEDORE 19 16 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 16 mm
Gedore
6130960
€ 6,43*
Sonstiges
GEDORE 19 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 17 mm
Gedore
6131180
€ 6,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.