Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
1500 CT1-19 IS Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2" in Check-Tool-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2308924
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1500 CT1-19 IS
EAN/GTIN:
4010886895238
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Netto-Gewicht:
2,765 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IS 19 10x1,6 12x2 IKS 19 2 3 4 INX 19 8 10
Gesamtlänge:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
... >
Werkzeug-Sortimente
>
Werkzeug-Sortimente im CT-Modul
>
1500 CT1-19 IS Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2" in 1/3 Check-Tool-Modul
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
knarrenkasten gedore
,
modul werkzeuge
,
Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert)
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüsselset
,
Doppelsteckschlüsselsatz
,
Doppelsteckschlüssel-Satz
,
Einsteckwerkzeug-Set
,
Massivsteckschlüsselsatz
,
Massiv-Steckschlüssel-Satz
,
Nuss
,
Rätschenkasten
,
Schlüsselsatz
,
Schlüssel-Satz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüsselkasten
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckwerkzeug-Set
,
Stecknußsätze
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 223,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
19 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 10 mm
Gedore
19 10
€ 5,86*
Sonstiges
19 11 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 11 mm
Gedore
19 11
€ 5,72*
Sonstiges
19 12 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 12 mm
Gedore
19 12
€ 5,18*
Sonstiges
19 22 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 22 mm
Gedore
19 22
€ 7,74*
Sonstiges
19 23 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 23 mm
Gedore
19 23
€ 5,05*
Sonstiges
19 26 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 26 mm
Gedore
19 26
€ 7,20*
Sonstiges
19 27 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 27 mm
Gedore
19 27
€ 10,35*
Sonstiges
19 28 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 28 mm
Gedore
19 28
€ 11,47*
Sonstiges
19 32 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 32 mm
Gedore
19 32
€ 11,79*
Sonstiges
EI-1500 CT1-19IS L Check-Tool-Modul leer
Gedore
EI-1500 CT1-19 IS L
€ 23,17*
Sonstiges
GEDORE 19 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 13 mm
Gedore
6130530
€ 6,22*
Sonstiges
GEDORE 19 14 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 14 mm
Gedore
6130610
€ 6,55*
Sonstiges
GEDORE 19 15 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 15 mm
Gedore
6130880
€ 6,29*
Sonstiges
GEDORE 19 16 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 16 mm
Gedore
6130960
€ 6,43*
Sonstiges
GEDORE 19 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 17 mm
Gedore
6131180
€ 6,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.