Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenrohr PVC, 2 m EN 25 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenrohr PVC, 2 m EN 25 mm, grau
Stangenrohr PVC, 2 m EN 25 mm, grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-141501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297797241
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Stangenrohr EN

ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN 25,0
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr 2m, 4008297797241, Kunststoffrohr, PVC, Rohr, Rohre, Stangenrohr, Stangenrohre, Stangerohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 1,4655*
€ 2,2555*
1
€ 9,80*
ab € 1,48*
€ 2,28*
1
€ 9,80*
ab € 1,48*
€ 2,28*
4 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,81*
Lager 6C8MS
131
20
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,21* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 204,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.