| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4008297797241 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008297797241 EAN/GTIN: 4008297797241 |
| |
|
| | |
| 4008297797241 Stangenrohr EN - ISO-Stangenrohr, glatt - Mit angeformter Muffe aus PVC, Euro-Norm - Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm - Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr 2m, 4008297797241, neutrale Produktlinie, Rohr, Stangenrohr, 28578689, 1654325, 28578680, Kabelkanäle und Zubehör, 28578679, Kabelschutz, 28578448, Elektroinstallation, 1 Stangenrohr PVC, 2 m EN 25 mm, grau, Stangenrohr EN, ISO-Stangenrohr, glatt, Mit angeformter Muffe aus PVC, Euro-Norm, Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 1,4655* | € 2,2555* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,48* | € 2,28* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,48* | € 2,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,81* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 10,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,73275* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|