Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 1768501-38 Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 1
ELTEN 1768501-38 Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392865
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1768501-38
EAN/GTIN:
     4030839325995
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 1768501-38, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX CROSSTECH®-Membran, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Futtermaterial:
GORE-TEX CROSSTECH®-Membran
Gewicht:
1296 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial COR
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 127,11*
8 Tage
29
€ 4,90*
ab € 102,77*
€ 127,73*
Lager 6C8MS
29
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 135,47*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,39*
€ 137,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,47*
€ 138,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,47*
€ 161,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,49*
€ 158,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,00*
€ 147,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,50*
€ 141,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,44*
€ 130,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.