| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867481 Herst.-Nr.: 1768501-38 EAN/GTIN: 4030839325995 |
| |
|
| | |
| ELTEN 1768501-38 Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 1768501-38 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B BOA® Fit System Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 1768501-38 | Werksnummer: | 1768501-38 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,39* | € 127,11* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,00* | € 127,73* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,23* | € 135,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,28* | € 137,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,78* | € 138,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|