| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747466 Herst.-Nr.: 1768501-38 EAN/GTIN: 4030839325995 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1768501/38, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, Sicherheitsstiefel, Größe 38 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1296 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,77* | € 127,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,77* | € 127,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,44* | € 135,47* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,39* | € 137,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,47* | € 138,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|