Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3 CI, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768751-47 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® GTX black Mid ESD S3 CI, 7
ELTEN 768751-47 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® GTX black Mid ESD S3 CI, 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392588
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768751-47
EAN/GTIN:
     4030839404096
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3 CI, 768751-47, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1480 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,73*
€ 133,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,29*
€ 133,81*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 137,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,13*
€ 144,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 145,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,09*
€ 163,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,09*
€ 154,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 128,14*
€ 152,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,43*
€ 145,69
pro Paar
ab 8 Paar
€ 119,98*
€ 142,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,42*
€ 134,97
pro Paar
ab 12 Paar
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.