| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976868041 Herst.-Nr.: 768751-47 EAN/GTIN: 4030839404096 |
| |
|
| | |
| ELTEN 768751-47 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® GTX black Mid ESD S3 CI, 768751-47 ELTEN WELLMAXX Rindleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B BOA® Fit System Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 768751-47 | Werksnummer: | 768751-47 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 47 | Material: | Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,27* | € 133,12* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,63* | € 133,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,18* | € 136,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 115,17* | € 143,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,36* | € 144,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|