Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3 CI, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768751-47 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® GTX black Mid ESD S3 CI, 7
ELTEN 768751-47 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® GTX black Mid ESD S3 CI, 7
Artikel-Nr.:
     4012-1392588
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768751-47
EAN/GTIN:
     4030839404096
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3 CI, 768751-47, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1480 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,27*
€ 133,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 133,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 136,80*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,17*
€ 143,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,36*
€ 144,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,12*
€ 158,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,96*
€ 155,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,08*
€ 145,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,83*
€ 139,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.