Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768671-44 Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI
ELTEN 768671-44 Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392515
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768671-44
EAN/GTIN:
     4030839286005
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI, 768671-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1300 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,54*
€ 131,67*
7 Tage
26
€ 4,90*
ab € 106,61*
€ 132,28*
Lager 6C8MS
26
Frei Haus
ab € 102,98*
€ 133,58*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,75*
€ 140,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 141,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,58*
€ 158,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,16*
€ 152,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 126,24*
€ 150,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,57*
€ 144,67
pro Paar
ab 8 Paar
€ 119,15*
€ 141,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,91*
€ 130,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 109,64*
€ 130,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,98*
€ 122,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.