Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768671-44 Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI
ELTEN 768671-44 Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI
Artikel-Nr.:
     4012-1392515
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768671-44
EAN/GTIN:
     4030839286005
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI, 768671-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1300 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 131,85*
Lager 4012
26
€ 4,90*
ab € 106,25*
€ 132,48*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 133,79*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,05*
€ 140,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 141,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,48*
€ 157,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,68*
€ 155,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,38*
€ 148,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,24*
€ 139,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,25*
€ 126,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.