Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowa Sicherheitsstiefel LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 5480-40 Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI, 5480-40
ELTEN 5480-40 Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI, 5480-40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392345
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5480-40
EAN/GTIN:
     4063606292657
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI, 5480-40, LOWA Work Collection, Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle LOWA, GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Lowa
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
LOWA Work Collection
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1282 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 108,31*
€ 134,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 134,95*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 135,14*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,91*
€ 145,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 146,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,14*
€ 160,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,16*
€ 159,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,19*
€ 147,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,31*
€ 141,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,57*
€ 129,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.