| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1392345 Herst.-Nr.: 5480-40 EAN/GTIN: 4063606292657 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI, 5480-40, LOWA Work Collection, Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle LOWA, GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Lowa | Farbe: | Schwarz,Grau | Größe: | 40 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Nein | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Stahlkappe | Spitzenschutz: | TPU Ãœberkappe | Artikelgruppe: | LOWA Work Collection | Durchtritthemmung: | textile Durchtritthemmung | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle LOWA | Futtermaterial: | GORE-TEX Performance Comfort Footwear | Gewicht: | 1282 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Hydrophobiertes Textilmaterial | Laufsohle: | GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 108,31* | € 134,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,53* | € 134,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,57* | € 135,14* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,91* | € 145,41* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,86* | € 146,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|