| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4009363823 Herst.-Nr.: 00054800-40 EAN/GTIN: 4063606292657 |
| |
|
| | |
| Lederfreie Ausstattung
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial · Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · Spitzenschutz: TPU Überkappe Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz/grau | Material: | Textilmaterial | Norm: | EN ISO 20345 | Schutzklasse: | S3 CI HI HRO SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,31* | € 134,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,53* | € 134,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,57* | € 135,14* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,91* | € 145,41* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,86* | € 146,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|