Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Trommelventilator Gr.XL IP54 H920xD830 mm Luftmenge 15650 m³/h
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1384107
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     308095
EAN/GTIN:
     4024397377008
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Trommelventilator

• Gehäuse und Schutzgitter aus Stahl, mattschwarz
• Korbneigung vertikal einstellbar
• Mit Aluminium-Flügelrad für hohe Luftleistung
• Motor für Dauerbetrieb geeignet, mit thermischem Überlastungsschutz
• Gummischlauchleitung H07RN-F, 2,5 m, mit Schutzkontaktstecker und zweipoligem Netzabschalter
• 3 Geschwindigkeitsstufen
• Mit Transportrollen und Führungsgriff
• Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
830 mm
Höhe:
920 mm
Flügel-Ø:
750 mm
Leistung:
123 W
Luftmenge:
15650 m³/h
Gewicht:
19,3 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
CasaFan GmbH
Adresse/Postanschrift:
Senefelderstr. 8, D-63594 Hasselroth
Weitere Suchbegriffe: industrieventilator, 30141009, 7830141009, Standventilator, Tischventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 386,07*
3 Tage
936
Frei Haus
ab € 316,63*
€ 386,08*
Frei Haus
ab € 323,93*
€ 387,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,23*
€ 393,82*
Frei Haus
ab € 333,47*
€ 395,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
€ 7,74*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
€ 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.