| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Windmaschine, Wandmodell, Korb-Ø 690 mm. (7 Angebote) Windmaschine, Wandmodell, Korb-Ø 690 mm. Besonders leistungsfähig, zum Einsatz in Lager, Fertigung usw. Hohe Luftleistung. Groß dimensionierter Schutzkorb. Zertifiziert für den Gewerbeeinsatz. Verc... |
CasaFan 207512 WM2 WALL-ECO |
ab € 185,67* pro Stück |
| 100% |
|
CasaFan DF600 Eco IP54 SL Schwarz (8 Angebote) DF600 Eco IP54 SL, CasaFan Safeline mobiler Trommelventilator für gewerblichen Einsatz, 123 W, 220 - 240 V~50 Hz, Schutzkorb 680 mm, Schutzart IP54, 13.000 m³/h gem. EN 60879, Stahl lackiert, Farbe... |
|
ab € 273,85* pro Stück |
| 100% |
|
CasaFan S2000 Terrassen-Strahler 2000W 11m² Silber (6 Angebote) Der CasaTherm S2000 Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnet sich durch seine robuste Bauweise sowie seine hohe Flexibilität aus. Die Halogen-Infrarot-Goldröhre mit hohem kurzweiligem Strahlungsanteil... |
|
ab € 98,35* pro Stück |
| 100% |
|
CasaFan DESK2PROTECT SL Weiß (5 Angebote) DESK2PROTECT SL; CasaFan Safeline Hochleistungs-Tisch-/Überbauventilator für gewerblichen Einsatz, 43 W, 220-240 V~50 Hz, Schutzkorb 350 mm, Schutzart IP44, 2.420 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, ... |
|
ab € 97,38* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 51,86* pro Stück |
| 100% |
|
CasaFan WV 45-II FB LG Grau (8 Angebote) Casafan Greyhound WV 45-II AZ FB, Wandventilator mit Fernbedienung, anthrazit mattiert, Flügelrad halbtransparent, max. 54 Watt, Drehzahl max. 1145 U/min, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwind... |
|
ab € 60,92* pro Stück |
| 100% |
|
Windmaschine, Standmodell, Korb-Ø 690 mm. (7 Angebote) Windmaschine, Standmodell, Korb-Ø 690 mm. Besonders leistungsfähig, zum Einsatz in Lager, Fertigung usw. Hohe Luftleistung. Groß dimensionierter Schutzkorb. Zertifiziert für den Gewerbeeinsatz. Ver... |
CasaFan 207503 WM2 STAND-ECO |
ab € 229,56* pro Stück |
| 100% |
|
CasaFan 70038 Heizgeräte-Ersatzröhre 2000 W Gold (3 Angebote) CasaFan 70038 Heizgeräte-Ersatzröhre 2000 W Gold Infrarot-Halogenröhre CasaTherm S Gold, 2000 W Ersatzröhre zu CasaTherm S2000 FB Gold (BN 1968234). Technische Daten: Betriebsspannung: 220 V,230 V,... |
|
ab € 23,90* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 114,76* pro Stück |
| 100% |
|
IR-Heizstrahler 4000W ws Hathor 4000 IP55LowG (3 Angebote) IR-Heizstrahler 4000W ws Hathor 4000 IP55LowGmit kurzwelliger Infrarotstrahlung, bis zu 70% reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), 4000 W, 18 A, ~50/60 Hz, Wärmebereich ca. 17 m²,... |
|
ab € 385,06* pro Stück |
| 100% |
|
|
CasaFan 304008 SPEED 40G-CH |
ab € 74,64* pro Stück |
| 100% |
|
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß (7 Angebote) CasaFan Safeline Standventilator, auch zur Wandmontage, für gewerblichen Einsatz, 123 W, 220 - 240 V ~ 50 Hz, Schutzkorb 495 mm, höhenverstellbar von 1315 - 1500 mm, Schutzart IP54, 10.700 m³/h gem... |
|
ab € 213,22* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 273,84* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 322,65* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 422,47* pro Stück |
| |
|