Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5372566 Universalthermostat Zwischenstecker Wochenprogramm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2686283-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5372566
EAN/GTIN:
     4064161238760
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-5372566
1373757
UT300
Sygonix SY-5372566 Universalthermostat Zwischenstecker Wochenprogramm 1 St.

Universal Thermostat für Steckdose

Zum Heizen oder Kühlen geeignet
Wochenprogrammierung
Mit externem Temperatursensor

Das Zwischenstecker-Thermostat SY-5372566 von Sygonix sorgt für konstante Temperaturen. Je nach Bedarf können Sie Heiz- oder Kühlgeräte anschließen, die beim Über/-Unterschreiten der festgelegten Temperatur automatisch eingeschaltet werden. Für zusätzlichen Komfort sorgt die Timer-Funktion, die die eingestellte Temperatur über einen bestimmten Zeitraum einhält.

Ausstattung:
Temperatur-Einstellbereich 1 bis 70 °C
Sicherheitssperre zum Verhindern eines unbeabsichtigten Gebrauchs
Einschalt-/Ausschalttimer.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Display: Ja · Fernfühler: Ja · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Zwischenstecker · Passend für (Thermostate): Klimageräte,Heizgeräte · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 35 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 1 °C · Weitere technische Daten: Max. Schaltleistung: 16 A, 3680 W (ohmsche Last), 2 A, 460 W (induktive Last)
Kabellänge Sensor: 2.5 m

Lieferumfang:
Thermostat
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 66 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Display:
Ja
Passend für (Thermostate):
Klimageräte | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Montageart:
Zwischenstecker
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatureinstellung, Bereich:
1 bis 35 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
35 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
1 °C
Fernfühler:
Ja
Gewicht:
220 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Universalthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1344
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 32,51*
€ 4,00*
ab € 23,92*
€ 33,62*
€ 6,95*
ab € 26,54*
€ 36,26*
8 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 34,58*
€ 46,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.