Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelventilator DF800 Eco IP54 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommelventilator DF800 Eco IP54 SL
Trommelventilator DF800 Eco IP54 SL
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88053590
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     308095
EAN/GTIN:
     4024397377008
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator

Trommelventilator DF800 Eco IP54 SL

Safeline - mobiler Trommelventilator für gewerblichen Einsatz, Spannung: 220-240 V~/50 Hz, Schutzart IP44, Stahl lackiert, Farbe: Matt schwarz, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, Trommelneigung 360° (verstellbar), stabile Ausführung, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: -10 °C bis +45 °C, Kabel: 2,5 m, Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser Gebläserad:
750 mm
Farbe:
schwarz
Luftmenge unbelastet:
15650 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,123 kW
Breite:
880 mm
Tiefe:
260 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrieventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 386,07*
3 Tage
936
Frei Haus
ab € 316,63*
€ 386,08*
Frei Haus
ab € 323,93*
€ 387,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,23*
€ 393,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 333,47*
€ 395,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
€ 7,74*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
€ 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.