Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antivibrationshandschuhe TEGERA 9182 PRO, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 9182 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9182 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378572
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9182-9
EAN/GTIN:
     7392626059399
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Vibrothan® Technologie für optimalen Vibrationsschutz mit T-Screen-Funktion. Sehr geschmeidig und robust dank hochwertigem Ziegenleder. Vibrothan® Technologie für optimale Vibrationsdämpfung. Spezialbehandeltes Leder für Arbeiten in leicht nassen und öligen Bereichen. Stilvolles Design in Schwarz für längere Nutzung. Lange Stulpe für mehr Schutz für Handgelenk und Arm. EN ISO 10819:2013, EN 388:2016, 3111X
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Antivibrationshandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
9182
Größe:
9
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
vibrationsdämpfend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 45,04*
€ 58,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 58,55*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 60,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 51,79*
€ 70,15*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paar
ab 12 Paar
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paar
ab 18 Paar
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paar
ab 30 Paar
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 351,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626055933
ab € 43,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626055940
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.