Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 75, Kat. II, gelb, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tegera® 75
Tegera® 75
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378092
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     75-10
EAN/GTIN:
     7340118349169
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse D. 13 gg, aus Kevlar, Polyester, Spandex und Edelstahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, widersteht Kontaktwärme bis zu 100 °C. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
75
Größe:
10
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe:
gelb
Gauge:
13
Material:
Polyester (PES), Elastan (EL), Stahlfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,64*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,22*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 13,63*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 139,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
75-8
ab € 8,93*
Ähnlich
Ejendals
75-9
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.