Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-290, narrow, Größe 18,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-290, narrow, Größe 18,0
Ansell HyFlex® 11-290, narrow, Größe 18,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1375936
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11290180-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Hochgeschnittener High Comfort Sleeve mit Kompressionsprofil


Typ: Industrielle Armschützer

  • Entwickelt mit INTERCEPT™ Technologie, um einen höheren Schnittschutz (ANSI A5/ ISO Cut E) gegen Schnitte und Risswunden zu bieten
  • Ganztägiger Komfort, um die Einhaltung der PSA zu gewährleisten
  • Hochgeschnittene, nach DIN SPEC 4868 geprüfte Kompressionsmanschette verbessert die Armbewegung, fördert die Durchblutung und stabilisiert die Armmuskulatur, um Verletzungen vorzubeugen


Anwendungsbereiche:
  • Reparatur und Austausch von Glas
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Montage von Komponenten


Grip Design: Kunstleder

Standards:
  • ANSI ABR 3
  • ANSI Cut A5
  • CE 0493
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 407:2004
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Hohenstein quality label logo
  • OEKO-TEX® Hohenstein


Verpackungseinheit:
  • 30 Stück in einer Schachtel
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Ja
Größe:
18
Latexfrei:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X42E
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,1801*
€ 301,0902*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,63*
€ 301,80*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,80*
€ 359,142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,98*
€ 345,0762
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 284,5902*
€ 338,66234
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 284,2302*
€ 338,23394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,0301*
€ 313,00582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,2302*
€ 306,10394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,63*
€ 279,2097
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 7,821* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.