Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-929, Größe 12,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE® 48-929, Größe 12,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351930
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48929120
EAN/GTIN:
     0076490610043
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Schnittschutzhandschuh für mittlere industrielle Belastungen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtlosträger mit Vollbeschichtung aus Nitril
  • Die Vollbeschichtung aus Nitril schützt die Haut vor einem Ölkontakt.
  • Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
  • Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.


Anwendungsbereiche:
  • Spanen/Stanzen/Schneiden
  • Schleifen
  • Montage von Komponenten
  • Wartungsarbeiten
  • Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Handhabung von scharfkantigen Objekten


Grip Design: Rautenprofil

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A3
  • Category II


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
225-285 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
12
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43C
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,88004*
€ 67,84008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,24008*
€ 75,43008*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,82008*
€ 81,84*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,43008*
€ 89,7618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,17008*
€ 81,1224
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 66,48*
€ 79,1112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 62,60004*
€ 74,49405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,69008*
€ 73,4112
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 61,12008*
€ 72,7329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,24008*
€ 62,1657
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,35334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.