Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh Freezer, Größe 10, schw./blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterhandschuh Freezer, Größe 10, schw./blau
Winterhandschuh Freezer, Größe 10, schw./blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134845
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0880/10
EAN/GTIN:
     4025888188622
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Winter-Handschuh »Freezer«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
•Hervorragende Passform
•Weiches Innenhandmaterial
•Angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
•Sicherer Sitz durch Klettverschluss
•Komplett gefüttert
•Kälteschutz bis max. -30 °C
•Elastischer Handücken
Material: Innenhand aus robustem Kunstleder und antirutschbeschichtet, ThinsulateTM-Isolierschicht
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.2.2.1. / EN 511 1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0880/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
60
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,77*
1
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,77*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 17,56*
5 Tage
237
1
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 17,59*
Lager 6C8MS
237
1
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 24,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paar
ab 8 Paar
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.