Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstjacke mit Schnittschutz,MG,Größe 50-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstjacke mit Schnittschutz,MG,Größe 50-52
Forstjacke mit Schnittschutz,MG,Größe 50-52
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134500
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6621/50-52
EAN/GTIN:
     4332163766230
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Schnittschutz-Forstjacke

Ausführung:
• Aufgesetzter Schulterkoller
• Ärmelenden mit Manschette
• Verlängertes Rückenteil
• Belüftung im Rückenbereich
• Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich
• Handy-, Stift-, Seiten- und Innentaschen
Norm:
• EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227
Material:
• Mischgewebe aus 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
50/52
Herstellerartikelnummer:
8-6621/50-52
Herstellername:
Watex Schutz-Bekleidungs GmbH
Markenname:
Watex
Ursprungsland:
Albanien
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, schnittschutzjacke forest, forstjacke, forstjacke mit schnittschutz, 60386018, Arbeitsschutz, Forstbekleidung, Jacke, Jacken, Kettensägenjacke, Motorsägenjacke, Schnittschutjacke, Schnittschutz, Schnittschutzjacken, Schutzjacke, Schutzjacken, Waldarbeiterbekleidung, Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter-Jacke, Waldarbeiterjacken, Waldarbeiterschutzausrüstung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 92,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 92,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 101,02*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,10*
€ 102,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 89,15*
€ 114,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.