| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163766230 Herst.-Nr.: 8-6621/50-52 EAN/GTIN: 4332163766230 |
| |
|
| | |
| Schnittschutz-Forstjacke Ausführung: • Aufgesetzter Schulterkoller • Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers • Cord-Kragen • Eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich • Zwei Seitentaschen mit Patte • Eine Innentasche • Reißverschluss mit Druckknopfleiste • Warnfarbe im Schulterbereich • Ärmelenden mit Manschette • Verlängertes Rückenteil Material: 68 % Polyester, 32 % Baumwolle Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227 Farbe: grün-leuchtorange Weitere Informationen: | | Größe: | 50/52 | Ursprungsland: | Albanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, schnittschutzjacke forest, forstjacke, forstjacke mit schnittschutz, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Waldarbeiterjacken, Motorsägenjacke, Jacken, Schnittschutjacke, Schutzjacken, Schnittschutz, Jacke, Schnittschutzjacken, Waldarbeiterschutzausrüstung, Schutzjacke, Arbeitsjacke, Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter-Jacke, Kettensägenjacke, Arbeitsschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,13* | € 92,12* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,39* | € 92,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,92* | € 100,70* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,94* | € 102,25* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 89,31* | € 113,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|