Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze, Acryl, Thinsulate,Einheitsgröße, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mütze, Acryl, Thinsulate,Einheitsgröße, marine
Mütze, Acryl, Thinsulate,Einheitsgröße, marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134383
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     4031973022276
EAN/GTIN:
     4031973022276
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Acryl-Mütze 3MTM Thinsulate Insulation

Ausführung:
• Gestrickte Mütze
• Optimale Wärmespeicherung
Material:
Futter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rollmütze marine, rollmütze, strickmütze terrax, 50170200, Kopfbedeckung, Mütze, Mützen, QR5066199
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 2,93*
Lager 6C8MS
167
20
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,40*
1 Tag
602
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,73*
1 Tag
167
1
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,88*
6 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8986
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.