| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1322382 Herst.-Nr.: 769491-44 EAN/GTIN: 4030839358795 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel, MILES BOA® Mid ESD S3, 769491-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen, TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz,Grau | Größe: | 44 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe | Spitzenschutz: | Abriebfester Spitzenschutz | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Durchtritthemmung: | Stahlzwischensohle | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1638 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder | Laufsohle: | TPU/PU Sohle WELLMAXX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,61* | € 119,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,35* | € 120,16* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,55* | € 121,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 104,63* | € 129,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,63* | € 130,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|