| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530867 Herst.-Nr.: 769491-44 EAN/GTIN: 4030839358795 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
769491/44, MILES BOA® Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter, Stahlzwischensohle TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1638 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,89* | € 118,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,76* | € 119,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,76* | € 120,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,11* | € 128,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,51* | € 129,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|