| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976684424 Herst.-Nr.: 769491-44 EAN/GTIN: 4030839358795 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 769491-44 Sicherheitsschnürstiefel, MILES BOA® Mid ESD S3, 769491-44 Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen Stahlzwischensohle TPU/PU Sohle WELLMAXX Abriebfester Spitzenschutz Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 769491-44 | Werksnummer: | 769491-44 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Material: | Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder | Produktart: | Sicherheitsschnürstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,61* | € 119,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,35* | € 120,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,55* | € 121,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,63* | € 129,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,63* | € 130,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|