Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l
Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127540
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     4012411000728
EAN/GTIN:
     4012411000728
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Baueimer Serie Classic

• Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
• Für das Bauhandwerk
• Recycelbar
• Verzinkter Bügel
• Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 l
Höhe:
270 mm
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4012411000728
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
359
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,31*
9 Tage
305
1
€ 4,79*
ab € 2,41*
€ 3,70*
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,73*
6 Tage
359
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,74*
1 Tag
359
1
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.