Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l
Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l
Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4012411000728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411000728
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Baueimer Serie Classic

Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk. • Recycelbar • Verzinkter Bügel • Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
hohe Form
Inhalt ca.:
10 l
Artikel-Beschreibung:
Baueimer
Bügelstärke:
5 mm
Abmessungen Ø x H ca.:
315 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: Baueiner, Classic, Serie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
382
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,29*
Lager 7
325
1
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 3,71*
4 Tage
382
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,74*
2 Tage
382
1
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 3,78*
3 Tage
382
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.