Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4012411000728, Diverse Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-696435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411000728
EAN/GTIN:
     4012411000728
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4012411000728, Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 l
Höhe:
270 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, BAUEIMER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
359
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,28*
10 Tage
305
1
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,69*
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,72*
Lager 260
359
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,73*
2 Tage
359
1
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.