Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l
Baueimer Polyeth.-Regen. hohe Form, schwarz 10 l
Artikel-Nr.:
     4012-127540
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     4012411000728
EAN/GTIN:
     4012411000728
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Baueimer Serie Classic

• Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
• Für das Bauhandwerk
• Recycelbar
• Verzinkter Bügel
• Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 l
Höhe:
270 mm
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4012411000728
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
359
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,28*
9 Tage
305
1
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,69*
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,72*
6 Tage
359
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,73*
Lager 4012
359
1
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.