Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstr.Bänder blank KO 4 160/ 4 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konstr.Bänder blank KO 4 160/ 4 mm
Konstr.Bänder blank KO 4 160/ 4 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127256
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     81550010
EAN/GTIN:
     4015471016869
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Konstruktionsband für Türen und Tore KO 4,
Stahl blank

Für Stahlzargen und Stahltore, zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Stift, Knopf gerillt und verzinkt,
zum Einschlagen auf Presssitz.

Weitere Informationen:
Größe:
160 mm
Stift-Ø:
14 mm
Lappendicke:
4 mm
Lappenlänge:
80 mm
Lappenbreite:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
81550010
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,63*
1 Tag
170
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 4,80*
3 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 3,8022*
€ 4,9122*
6 Tage
170
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 4,97*
Lager 6C8MS
170
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,21*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,55*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,10*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,4045*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,751*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,68*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,87*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
ab € 5,46*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.