Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hardshelljacke 18601, dunkelanthrazit/schwarz, Größe 4XL, Unique


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hardshelljacke 18601, dunkelanthrazit/schwarz, Größe 4XL, Unique
Mascot Hardshelljacke 18601, dunkelanthrazit/schwarz, Größe 4XL, Unique
Mascot Hardshelljacke 18601, dunkelanthrazit/schwarz, Größe 4XL, Unique
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1183722
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     45142809
EAN/GTIN:
     5711074721351
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Hardshelljacke 18601-411

Ausführung:
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
• Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
• Nähte sind verklebt
• Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
• Brusttaschen mit Reißverschluss
• Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
• Vordertaschen mit Reißverschluss
• Rücken ist verlängert
• Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
• Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
• Reflexeffekte
Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan, 200 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 - Klasse 3/3

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
dunkelanthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
18601-411-1809/4XL
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Mascot International GmbH
Adresse/Postanschrift:
Neustadt 10, D-24939 Flensburg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@mascot.de
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 135,42*
€ 167,31*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 132,54*
€ 168,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 176,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,60*
€ 209,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 215,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.