|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1183310 Herst.-Nr.: 45140806 EAN/GTIN: 5711074721313 |
| |
|
|  |  |
 | Hardshelljacke 18601-411 Ausführung: • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit • Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste • Nähte sind verklebt • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen • Brusttaschen mit Reißverschluss • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit • Vordertaschen mit Reißverschluss • Rücken ist verlängert • Regulierbarer Gummizug in der Unterkante • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken • Reflexeffekte Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan, 200 g/m² Zulassung/Norm: EN 343 - Klasse 3/3 Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 18601-411-09/XL | Herstellername: | Mascot International GmbH | Markenname: | Mascot | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Mascot International GmbH | Adresse/Postanschrift: | Neustadt 10, D-24939 Flensburg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@mascot.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Hardshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenparka schwarz, 1845140806, 45140806, Funktionsjacke, Hardshell-Jacke, Jacke |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 90,09* | € 112,61* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,02* | € 112,62* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,26* | € 115,79* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,93* | € 118,73* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,52* | € 142,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|